Motion
FHSFX206-30MMG

PEER BEARING CO (SKF)
FHSFX206-30MMG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06683023
N° MFRFHSFX206-30MMG
Prix73.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSFX206-30MMG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06683023
N° MFRFHSFX206-30MMG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5625 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Global Hauteur  
    1.3000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4375 po
  • Largeur totale
    3.0938 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590454945
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS206-30mmG
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106777427

Aperçu

Description du fabricant
FSGFX206 UNITÉ MONTÉE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good