Motion
FHSPW206-30MMG

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPW206-30MMG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06683615
N° MFRFHSPW206-30MMG
Prix125.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPW206-30MMG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06683615
N° MFRFHSPW206-30MMG
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
Prix125.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.1875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7188 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.2500 po
  • Longueur totale
    6.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590328192
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    FHS206-30mmG
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHSPW
  • CUP_NON
    1200106777120

Aperçu

Description du fabricant
FSGPW206 UNITÉ MONTÉE