Motion
HCS202-10
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.4700 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06685136
N° MFRHCS202-10
Prix54.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.4700 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06685136
N° MFRHCS202-10
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
Prix54.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0940 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5120 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Largeur totale
    1.4700 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590347964
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    HC200
  • CUP_NON
    1200106965114

Aperçu

Description du fabricant
HC202-10 INSERT MONTÉ