Spécifications
Dimensions
- Gobelet Largeur0.6537 po
- Rayon du filet0.03 po
- Extérieur Diamètre2.8910 po
Détails
- Cône compatibleLM501330-SD, LM501334-SD, LM501349, LM501349A, LM501349HP
- Type de brideCoupe non évasée
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590004843
- MatérielBoîtier en acier carburé
- Type de produitGobelets de roulement à rouleaux coniques
- SérieLM501300
- Coupe simple ou doubleGobelet simple
- CUP_NON1200106974307