Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.6890 po
- Anneau extérieur Largeur0.9370 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale1.6890 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590637317
- Capacité de charge dynamique radiale4616 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- Type de jointSilicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
- SérieSSER
- CUP_NON8865590383658