Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante-40 à 185
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 Formulaire A
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale200
- Température de fonctionnement min.0
- Type de produitCapteurs de niveau
Aperçu
- Capteur de résistance platine 100 Ω éprouvé offrant fiabilité, stabilité et performance imbattable
- Prix économique
- Vaste gamme de plages de température et de connexions