Motion
BWC41-1/4X1/4

LOVEJOY INC
BWC41-1/4X1/4

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 1.2600 po de diamètre extérieur, 1.6140 po de longueur, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693823
N° MFRBWC41-1/4X1/4
Prix362.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
BWC41-1/4X1/4

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 1.2600 po de diamètre extérieur, 1.6140 po de longueur, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693823
N° MFRBWC41-1/4X1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix362.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5510 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.2 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.012 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.004 po
  • Diamètre extérieur
    1.2600 po
  • Longueur totale
    1.6140 po
  • Taille du filetage
    M4
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériel des soufflets
    Acier inoxydable
  • Style de couplage
    Serrure
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144769589
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Température nominale
    212 °F
  • Série
    Centre vestimentaire des soutiens-gorge
  • Raideur de torsion
    57083 po-lb/rad

Aperçu

Description du fabricant
BWC41-CP-1/4X1/4
  • Raideur de torsion élevée
  • Faible charge réactionnaire
  • Aucun entretien requis
  • Faible inertie