Motion
C226 30MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
C226 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 226, mâchoire droite, alésage de 30 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693898
N° MFRC226 30MMH7 8X3.3MMKW
Prix540.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C226 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 226, mâchoire droite, alésage de 30 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693898
N° MFRC226 30MMH7 8X3.3MMKW
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
Prix540.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Code de taille de raccord
    226
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.1200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.1500 po
  • Poids
    11.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144627926
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144627926

Aperçu

Description du fabricant
C226-HUB-30MMH7-8X3.3MMKW