Motion
C276 2 1/4 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
C276 2 1/4 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 276, mâchoire droite, 2.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693907
N° MFRC276 2 1/4 1/2X1/4KW
Prix532.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C276 2 1/4 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 276, mâchoire droite, 2.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693907
N° MFRC276 2 1/4 1/2X1/4KW
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
Prix532.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Code de taille de raccord
    276
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Poids
    16.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144445476
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144445476

Aperçu

Description du fabricant
C276-HUB-2-1/4-1/2X1/4KW