Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.6250 po
- Code de taille de raccord276
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1200 po
- Diamètre extérieur6.1800 po
- Poids16.50 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant685144467553
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- CUP_NON685144467553