Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage14T-12/24
- Code de taille de raccordCJ38/45
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.1500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7700 po
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Poids3.41 lb
Détails
- Type d’alésageCannelure
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144762665
- Rpm max.7100 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144762665