Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Code de taille de raccord099
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.5400 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0600 po
- Diamètre extérieur2.5400 po
- Poids1.21 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant685144625786
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON685144625786