1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
LOVEJOY INC
LC150 42MMH7 12X3.3MMKW
Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 42 mm
N° D’ARTICLE MI
06695943
N° MFR
LC150 42MMH7 12X3.3MMKW
Prix
145.04 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Couplages d’arbres
Raccords de type mâchoire et enveloppant
LOVEJOY INC LC150 42MMH7 12X3.3MMKW
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LOVEJOY INC
LC150 42MMH7 12X3.3MMKW
Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 42 mm
N° D’ARTICLE MI
06695943
N° MFR
LC150 42MMH7 12X3.3MMKW
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
145.04 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Diamètre à l’alésage
42 mm
Diamètre extérieur
3.7500 po
Détails
Type de mâchoire
Droit
Type de produit
Moyeux de couplage de mâchoire
Série
L
Aperçu
Description du fabricant
LC150-HUB-42MMH7-12X3.3MMKW
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté