Motion
LC190 HUB 38MM KW & SS

LOVEJOY INC
LC190 HUB 38MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 190, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695954
N° MFRLC190 HUB 38MM KW & SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LC190 HUB 38MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 190, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695954
N° MFRLC190 HUB 38MM KW & SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Code de taille de raccord
    190
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144585769
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    LC
  • CUP_NON
    685144585769

Aperçu

Description du fabricant
LC190 HUB 38MM KW