Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordMDS40C
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6500 po
- Désalignement angulaire maximal2 °
- Mauvais alignement axial maximal± 0.016 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.3150 po
- Diamètre extérieur1.5750 po
- Longueur totale1.8110 po
- Poids0.18 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Matériau du disqueAcier inoxydable
- Matériau du concentrateurAluminium
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieMDS40
- CUP_NON685144771674