Motion
MSF25 X 10MM

LOVEJOY INC
MSF25 X 10MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 25, mâchoire droite, diamètre de 10 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en alliage de zinc
N° D’ARTICLE MI06696104
N° MFRMSF25 X 10MM
Prix55.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MSF25 X 10MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 25, mâchoire droite, diamètre de 10 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en alliage de zinc
N° D’ARTICLE MI06696104
N° MFRMSF25 X 10MM
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
Prix55.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    41 mm
  • Code de taille de raccord
    25
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    12 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 po
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Alliage de zinc
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514458063
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580634
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MSF
  • CUP_NON
    685144580634

Aperçu

Description du fabricant
MSF25-HUB-10MM-NKW
  • Assemblage facile des stores
  • Bonne absorption des chocs
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Moyeux en alliage de zinc
  • Insertion en polyuréthane

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon