Motion
MSF32 X 10MM

LOVEJOY INC
MSF32 X 10MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 32, mâchoire droite, diamètre de 10 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en alliage de zinc
N° D’ARTICLE MI06696109
N° MFRMSF32 X 10MM
Prix71.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MSF32 X 10MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 32, mâchoire droite, diamètre de 10 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en alliage de zinc
N° D’ARTICLE MI06696109
N° MFRMSF32 X 10MM
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
Prix71.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    48 mm
  • Code de taille de raccord
    32
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    14 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 po
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Alliage de zinc
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514458071
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580719
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MSF
  • CUP_NON
    685144580719

Aperçu

Description du fabricant
MSF32-HUB-10MM-NKW
  • Assemblage facile des stores
  • Bonne absorption des chocs
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Moyeux en alliage de zinc
  • Insertion en polyuréthane