Motion
RRS090 1 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
RRS090 1 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 90, mâchoire droite, 1.0000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06696131
N° MFRRRS090 1 1/4X1/8KW
Prix28.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RRS090 1 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 90, mâchoire droite, 1.0000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06696131
N° MFRRRS090 1 1/4X1/8KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    90
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144516725
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    RRS090
  • Capacité de couple
    144 po
  • CUP_NON
    685144516725

Aperçu

Description du fabricant
RRS090-HUB-1"-1/4X1/8KW