Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Code de taille de raccord190
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9400 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Poids6.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant685144452795
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieRRS
- Capacité de couple1728 po
- CUP_NON685144452795