Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord150
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.041 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.1250 po
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po
- Longueur totale7.6600 po
- Poids0.20 lb
Détails
- Puissance à 100 tr/min3.02 hp
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3000 tr/min
- Matériau du ressortAcier
- CUP_NON685144527462