Motion
SX158-6 SPC BSE 5.000

LOVEJOY INC
SX158-6 SPC BSE 5.000

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : SX158-6, matériau brut, D.E. de la bride : 6.2200 po, 10.4000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06696369
N° MFRSX158-6 SPC BSE 5.000
Price$471.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SX158-6 SPC BSE 5.000

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : SX158-6, matériau brut, D.E. de la bride : 6.2200 po, 10.4000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06696369
N° MFRSX158-6 SPC BSE 5.000
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
Votre prix471.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    10.4000 po
  • Code de taille de raccord
    SX158-6
  • Flange Outside Diameter  
    6.2200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.8600 po
  • Length Through Bore  
    2.7600 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7600 po
  • Poids
    6.23 lb

Details

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904914412
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SX-6
  • Capacité de couple
    17700 po
  • CUP_NON
    697904914412

Aperçu

Description du fabricant
SX158-6-SPCR-BSE=5"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif