Motion
SX185-6 SPC BSE 5.500

LOVEJOY INC
SX185-6 SPC BSE 5.500

Concentrateur de couplage de disque 69790491449 - Taille SX185-6 cplg, 7.2800 po de diamètre extérieur Flg, acier
N° D’ARTICLE MI06696371
N° MFRSX185-6 SPC BSE 5.500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SX185-6 SPC BSE 5.500

Concentrateur de couplage de disque 69790491449 - Taille SX185-6 cplg, 7.2800 po de diamètre extérieur Flg, acier
N° D’ARTICLE MI06696371
N° MFRSX185-6 SPC BSE 5.500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    11.8000 po
  • Code de taille de raccord
    SX185-6
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2800 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.4100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.1300 po
  • Poids
    9.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904914498
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SX-6
  • Capacité de couple
    29200 po

Aperçu

Description du fabricant
SX185-6 SPC BSE5.500 OAL4.398