Motion
BFBL6-19MZ2CEW

AMI BEARINGS INC
BFBL6-19MZ2CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06696765
N° MFRBFBL6-19MZ2CEW
Prix149.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BFBL6-19MZ2CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06696765
N° MFRBFBL6-19MZ2CEW
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
Prix149.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.8750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1930 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.4531 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 Couvercle fermé et joint arrière
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Couvercle fermé et joint arrière
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Support à trois boulons à largeur étroite avec couvercle et joint arrière
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    B6-19MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BFBL200MZ2CEW
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
BFBL6-19MZ2CEW 1.3/16 W/D 3 BRG DE BOULON
  • SÉRIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
  • Logement en acier inoxydable ou en acier inoxydable résistant à la corrosion AISI 52100 avec coussinet en acier PBT et toute combinaison de couvercles fermés, de couvercles ouverts et de joints d’étanchéité arrière
  • Applications typiques : Boisson Fruits de mer Transformation de la volaille Transformation de la viande fraîche Transformation des cornichons Transformation des agrumes
  • Disponibilité de la taille de l’alésage : 1/2” à 1-1/2” et 20mm à 50mm