Motion
PA074108 CNHX-6115Y-21 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA074108 CNHX-6115Y-21 182TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI06697685
N° MFRPA074108 CNHX-6115Y-21 182TC
Prix3,332.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA074108 CNHX-6115Y-21 182TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI06697685
N° MFRPA074108 CNHX-6115Y-21 182TC
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
Votre prix3,332.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA074108 CNHX-6115Y-21 182TC