Motion
CM3E40-50
C(D)M3 Cylindre pneumatique, à double effet, à tige unique, type court
N° D’ARTICLE MI06697767
N° MFRCM3E40-50
Prix92.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)M3 Cylindre pneumatique, à double effet, à tige unique, type court
N° D’ARTICLE MI06697767
N° MFRCM3E40-50
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
Prix92.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Visière intégrale
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CM3

Aperçu

Description du fabricant
CM3E40-50 CYLINDRE, AIR, COURT
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage; 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montage : de base, pied, bride, chape, tourillon
  • Conforme à la norme RoHS

Les clients ont également acheté