Motion
CUJB20-15D
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI06701861
N° MFRCUJB20-15D
Prix33.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI06701861
N° MFRCUJB20-15D
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
Prix33.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de montures libres miniatures CUJ est un cylindre compact qui économise de l’espace. Il est disponible en tailles d'alésage de 4mm à 10mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20mm pour double action et 10mm pour simple action. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, à double et à simple action, montage à partir de 4 directions.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CUJ
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CUJ

Aperçu

Description du fabricant
CUJB20-15D CYLINDRES, MT LIBRE, DOUBLE ACTION
  • Montage sans miniature
  • Cylindre compact peu encombrant
  • Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon