Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.38 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6300 po
- Poids21.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié Csa et reconnu Ul ; Lubrifié de façon permanente ; Roulements à double joint ; Robuste ; Construction en acier laminé
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur à usage général, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56 , DP
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.2 à 4.4 A, 8.8 A
- Efficacité de la pleine charge52.5 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.5 hp
- Classe d’isolationB
- Code KVAN
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantB1316
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048240
- Modèle5KC49GN0001B
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- CUP_NON722856048240
- Tension115/208-230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
- La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.