Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids21 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge8.8 A
- Efficacité de la pleine charge63 %
- Classe d’isolationB
- Code KVAN
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007421
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , ODP
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , ODP
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856007421
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Roulements à billes