Motion
5KC36MN20J

LEESON ELECTRIC
5KC36MN20J

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06702080
N° MFR5KC36MN20J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KC36MN20J

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06702080
N° MFR5KC36MN20J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.22 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.15 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    17 lb

Details

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007032
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    BOULE
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56Z , ODP
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56Z , ODP
  • Protection thermique
    S.O.
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    BOULE
  • CUP_NON
    722856007032
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM CG393 DP 115/230V 56Z 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif