Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Longueur du moteur sans arbre5.80 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.31 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids21 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1/6 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierEPNV (antidéflagrant non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge62.00 %
- Classe d’isolationA
- Cote IP54
- Code KVAT
- kW0.13 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009753
- Puissance du moteur1/6 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesReconnu UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009753
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protecteur thermique à réinitialisation automatique
- Conforme au code de température T3B
- Conceptions économiques de phase divisée ou de démarrage à condensateur, comme indiqué
- Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac