Motion
5KHC39QN9581GT

LEESON ELECTRIC
5KHC39QN9581GT

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI06702084
N° MFR5KHC39QN9581GT
Prix575.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KHC39QN9581GT

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI06702084
N° MFR5KHC39QN9581GT
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
Votre prix575.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.62 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Exécution du condensateur de démarrage divisé
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    63.3 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.25 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028358
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 48 , TEAO
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 48 , TEAO
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856028358
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM HG648 TEAO 115/208-230V 48
  • Conception en phase divisée
  • Le châssis 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” de diamètre avec deux méplats
  • Le cadre 56Z a 1/2” x 1-7/8” de diamètre avec 1-5/8” à plat
  • 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage
  • Entièrement étanche