Spécifications
Dimensions
- Taille du corps9
Détails
- Capacité de la cuvette169 oz liq. (É.-U.)
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- ComprendPanneau
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.41 °F
- Huile Capacité169 oz liq. (É.-U.)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieALD
Aperçu
- Lubrificateur situé au centre
- Faible consommation d’huile
- Réglage simplifié du volume d’alimentation en huile dans lequel seul le différentiel de pression est ajusté
- L'huile peut être réapprovisionnée sans interrompre l'alimentation en air
- Faible entretien
- La brume d’huile visible assure un bon fonctionnement