Motion
DISQUE DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL 7000144627 ABRASIFS STANDARD, 840902, 8 PO X 1/2 PO, 5 P

3M
7000144627 STANDARD ABRASIVES CLEANING PRO DISC, 840902, 8 IN X 1/2 IN, 5 P

Matériau abrasif au carbure de silicium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06705968
N° MFR7000144627 STANDARD ABRASIVES CLEANING PRO DISC, 840902, 8 IN X 1/2 IN, 5 P
Prix61.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000144627 STANDARD ABRASIVES CLEANING PRO DISC, 840902, 8 IN X 1/2 IN, 5 P

Matériau abrasif au carbure de silicium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06705968
N° MFR7000144627 STANDARD ABRASIVES CLEANING PRO DISC, 840902, 8 IN X 1/2 IN, 5 P
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
Prix61.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331459
  • CUP_NON
    00051115331459

Aperçu

Description du fabricant
7000144627 ABRASIFS DE NETTOYAGE STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Peut être utilisé pour le nettoyage, la finition et le mélange sur la fibre de verre et les métaux
  • La conception abrasive ouverte résiste à la charge pour des taux de coupe plus rapides
  • La combinaison de maille de nylon et de carbure de silicium offre une finition de nettoyage fine
  • Offre des finitions uniformes sur les surfaces planes et irrégulières
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good