Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7.87 po
- Taille du tableau de bord-10
- Hauteur0.62 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.70 lb
- Diamètre intérieur0.62 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.62 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.11 po
- Diamètre extérieur1.11 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.70 lb
- Épaisseur du mur0.24 po
- Poids0.70 lb
- Largeur0.62 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- DemandesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- Pression d’éclatement24000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles4S
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH493
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro de catalogue du fabricantGH493-10RL
- Numéro CUP du fabricant678146149756
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale260 °F
- Pression maximale6000 psi
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Température maximale260 °F
- Pression de service maximale6000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement260 à -40 °F
- Pression nominale6000 psi
- Normes respectéesISO 3862 Type R12|EN856 4SP|EN856 Type R12|Certifié ABC|Approuvé MSHA|USCG|DNV
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau
- CUP_NON678146149756
- Pression de service6000 psi
- Température de fonctionnement max.260 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
Description du fabricant
GH493-10RL
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau