Motion
1C-206-S
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 2.0625 po, D.E 3.2500 po, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707759
N° MFR1C-206-S
Prix155.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 2.0625 po, D.E 3.2500 po, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707759
N° MFR1C-206-S
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
Prix155.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0625 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    0.725 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-206-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861128213
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861128213

Aperçu

Description du fabricant
1C-206-S COLLIER DE SERRAGE FENDU DE 2 1/16 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés~Installation facile là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs