Motion
C-568-DT
Collier de serrage C-Series - Série C, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 5.6875 po, D.E. 7.0000 po, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707791
N° MFRC-568-DT
Prix300.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage C-Series - Série C, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 5.6875 po, D.E. 7.0000 po, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707791
N° MFRC-568-DT
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
Prix300.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.6875 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    4.55 lb
  • Largeur
    1.2500 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Non plissé
  • Revêtement de finition
    Non plaqué
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-568-DT
  • Numéro CUP du fabricant
    044861064436
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    044861064436

Aperçu

Description du fabricant
C-568-DT COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 5 11/16 PO
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Pas de placage pour une résistance à la corrosion