Motion
CC-143-143
Raccord rigide à pince - série CC, acier, alésage - côté 1 : 1.4375 po, alésage - côté 2 : 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI06707793
N° MFRCC-143-143
Prix121.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série CC, acier, alésage - côté 1 : 1.4375 po, alésage - côté 2 : 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI06707793
N° MFRCC-143-143
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
Prix121.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.4375 po
  • Alésage - Côté 2
    1.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Poids
    2.6125 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861060858
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    CC
  • CUP_NON
    044861060858

Aperçu

Description du fabricant
DI CC-143-143 1 7/16 po X 1 7/16 po FENDU
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good