Motion
C600M-92
Raccord rigide sans clé - métrique - Alésage de 92 mm, diamètre extérieur de 185 mm, longueur de 4.8820 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707906
N° MFRC600M-92
Prix2,661.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - métrique - Alésage de 92 mm, diamètre extérieur de 185 mm, longueur de 4.8820 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707906
N° MFRC600M-92
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
Prix2,661.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    92 mm
  • Accouplement Longueur  
    4.8820 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5670 po
  • Extérieur Diamètre  
    185 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 80
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861059142
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    16805 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861059142

Aperçu

Description du fabricant
SANS CLÉ C600M-92 92MM X 185MM
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues