Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.9375 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Taille de la vis1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids3.3188 lb
- Largeur1.2500 po
Détails
- ConstructionSolide
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8487.90.0080
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantC-493-BO
- Numéro CUP du fabricant044861064344
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis de fixation à tête hexagonale
- Matériau de la visAcier - ASTM F912
- CUP_NON044861064344
Aperçu
- Efficace sur les arbres durs et souples
- Conception de col rentable
- Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers d’arbre fabriqués en acier inoxydable T316 ciblent le problème de contamination par la rouille trouvé dans les environnements hostiles où les lavages fréquents sont courants et coûteux.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLorsqu’il est temps de récolter des cultures matures, les récolteuses combinées sont l’équipement de récolte le plus couramment utilisé par les agriculteurs.
Voir la documentation
Dépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs ClimaxDépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs Climax
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDécouvrez comment les accouplements rigides Climax offrent précision et fiabilité pour les équipements de convoyeur à vis et les applications de transmission d'énergie industrielle. Découvrez l’alignement de l’arbre, la capacité de couple et les solutions de contrôle du mouvement conçues pour réduire l’entretien et améliorer la performance.
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Améliorez la performance de l'équipement de lavage de voiture avec les colliers d'arbre de précision, les raccords rigides et les composants résistants à la corrosion de Climax Metal Products conçus pour les environnements humides à cycle élevé. Conçues pour la durabilité, un alignement précis et une longue durée de vie, ces solutions aident à réduire les temps d’arrêt, à simplifier l’entretien et à maintenir le fonctionnement fiable des convoyeurs et des systèmes d’entraînement.
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Les systèmes d’automatisation bénéficient de colliers d’arbre usinés avec précision, d’accouplements rigides et de dispositifs de verrouillage sans clé conçus selon des normes rigoureuses pour un contrôle sûr de l’arbre et un alignement précis. Des matériaux de haute qualité et des tolérances serrées assurent une performance fiable et une disponibilité fiable.