Motion
RC-112-S-4H
Raccord de vis de fixation - 2.1250 po DE, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06707913
N° MFRRC-112-S-4H
Prix130.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation - 2.1250 po DE, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06707913
N° MFRRC-112-S-4H
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
Prix130.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Poids
    2.470194 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    044861065297
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • CUP_NON
    044861065297

Aperçu

Description du fabricant
RC-112-S-4H@90 1 1/8" DI, 2SET