Motion
2CC-050-037-KW
Vis encastrée de couplage de serrage deux pièces avec rainure de clavette - série 2CC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 0.5000 po, Alésage - côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI06707915
N° MFR2CC-050-037-KW
Prix121.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de couplage de serrage deux pièces avec rainure de clavette - série 2CC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 0.5000 po, Alésage - côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI06707915
N° MFR2CC-050-037-KW
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
Prix121.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.1260 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.8750 po
  • Taille du filetage
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.502397 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861065570
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2CC
  • CUP_NON
    044861065570

Aperçu

Description du fabricant
2CC-050-037-KW DI 1/2 po x 3/8 po
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues