Motion
RC-175-S-4H
Raccord de vis de fixation - 1.7500 po de diamètre, 2.7500 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable, sans
N° D’ARTICLE MI06707919
N° MFRRC-175-S-4H
Prix385.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation - 1.7500 po de diamètre, 2.7500 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable, sans
N° D’ARTICLE MI06707919
N° MFRRC-175-S-4H
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
Prix385.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-16 x 1/2
  • Poids
    4.3411 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Simple
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861065488
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    RC4H
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861065488

Aperçu

Description du fabricant
RC-175-S-4H@90 1 3/4" DI, 2SET
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • 4 vis de pression augmentent la capacité de charge
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs