Motion
C600M-36
Raccord rigide sans clé - métrique - Alésage de 36 mm, diamètre extérieur de 96 mm, longueur de 2.4220 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707936
N° MFRC600M-36
Prix574.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - métrique - Alésage de 36 mm, diamètre extérieur de 96 mm, longueur de 2.4220 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707936
N° MFRC600M-36
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
Prix574.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    36 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.4220 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2050 po
  • Extérieur Diamètre  
    96 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 45
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861058909
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1697 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861058909

Aperçu

Description du fabricant
SANS CLÉ C600M-36 36MM X 96MM
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue