Motion
2ISCC050-037SKW
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 0.5000 po, alésage - côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI06707943
N° MFR2ISCC050-037SKW
Prix185.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 0.5000 po, alésage - côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI06707943
N° MFR2ISCC050-037SKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix185.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.1260 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.4230 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.3563 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861061824
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861061824

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC050-037SKW 1/2 po x 3/8 po
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs