Motion
C600M-9
Raccord rigide sans clé - métrique - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 39 mm, longueur de 1.0440 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707946
N° MFRC600M-9
Prix420.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - métrique - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 39 mm, longueur de 1.0440 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707946
N° MFRC600M-9
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
Prix420.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.0440 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9063 po
  • Extérieur Diamètre  
    39 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 20
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861059128
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    64 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861059128

Aperçu

Description du fabricant
SANS CLÉ C600M-9 11MM X 39MM
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue