Motion
C192M-15X38
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 38 mm, longueur de 1.2200 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707948
N° MFRC192M-15X38
Prix256.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 38 mm, longueur de 1.2200 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707948
N° MFRC192M-15X38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix256.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.2200 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9840 po
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 20
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861060148
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    135.0 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C192
  • CUP_NON
    044861060148

Aperçu

Description du fabricant
C192M-15X38 15 mm DI X 38 mm
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
  • Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues