Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Accouplement Longueur1.3460 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.1100 po
- Extérieur Diamètre45 mm
- Taille du filetageM6 x 20
- Poids0.66 lb
Détails
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Numéro CUP du fabricant044861060193
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis224.3 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées5
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieC192
- CUP_NON044861060193
Aperçu
- Cale unique
- Conception à centrage automatique avec bride de montage
- Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
- Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
- Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
- Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers d’arbre fabriqués en acier inoxydable T316 ciblent le problème de contamination par la rouille trouvé dans les environnements hostiles où les lavages fréquents sont courants et coûteux.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLorsqu’il est temps de récolter des cultures matures, les récolteuses combinées sont l’équipement de récolte le plus couramment utilisé par les agriculteurs.
Voir la documentation
Dépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs ClimaxDépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs Climax
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDécouvrez comment les accouplements rigides Climax offrent précision et fiabilité pour les équipements de convoyeur à vis et les applications de transmission d'énergie industrielle. Découvrez l’alignement de l’arbre, la capacité de couple et les solutions de contrôle du mouvement conçues pour réduire l’entretien et améliorer la performance.
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Améliorez la performance de l'équipement de lavage de voiture avec les colliers d'arbre de précision, les raccords rigides et les composants résistants à la corrosion de Climax Metal Products conçus pour les environnements humides à cycle élevé. Conçues pour la durabilité, un alignement précis et une longue durée de vie, ces solutions aident à réduire les temps d’arrêt, à simplifier l’entretien et à maintenir le fonctionnement fiable des convoyeurs et des systèmes d’entraînement.
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Les systèmes d’automatisation bénéficient de colliers d’arbre usinés avec précision, d’accouplements rigides et de dispositifs de verrouillage sans clé conçus selon des normes rigoureuses pour un contrôle sûr de l’arbre et un alignement précis. Des matériaux de haute qualité et des tolérances serrées assurent une performance fiable et une disponibilité fiable.