Motion
C192M-24X45
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 45 mm, longueur de 1.3460 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707955
N° MFRC192M-24X45
Prix269.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 45 mm, longueur de 1.3460 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707955
N° MFRC192M-24X45
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
Prix269.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.3460 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1100 po
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 20
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861060216
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    269.3 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C192
  • CUP_NON
    044861060216

Aperçu

Description du fabricant
C192M-24X45 24 mm DI X 45 mm
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
  • Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.