Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accouplement Longueur1.4720 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2360 po
- Extérieur Diamètre51 mm
- Taille du filetageM6 x 20
- Poids6.61 lb
Détails
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Numéro CUP du fabricant044861060261
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis430.8 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieC192
- CUP_NON044861060261
Aperçu
- Cale unique
- Conception à centrage automatique avec bride de montage
- Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
- Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
- Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
- Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.