Motion
C192M-45X73
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 73 mm, longueur de 2.4720 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707962
N° MFRC192M-45X73
Prix605.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 73 mm, longueur de 2.4720 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707962
N° MFRC192M-45X73
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
Prix605.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.4720 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2360 po
  • Extérieur Diamètre  
    73 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 20
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861060346
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    807.7 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C192
  • CUP_NON
    044861060346

Aperçu

Description du fabricant
C192M-45X73 45 mm DI X 73 mm
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
  • Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.